889364-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2332E - 889364

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2332E - 889364
Rubix:999220630073196
Produttore:889364
EAN:3660338419171
889364-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2332E - 889364

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2332 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889364-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2332E - 889364


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2332 mm
Lunghezza interna2287 mm
Lunghezza esterna2350 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,86 IVA esclusa
/ Unità
25,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione