889413-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA857E - 889413

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA857E - 889413
Rubix:999220630073245
Produttore:889413
EAN:3660338419669
889413-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA857E - 889413

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento857 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889413-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA857E - 889413


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento857 mm
Lunghezza interna812 mm
Lunghezza esterna875 mm
Spessore10 mm
10,57 IVA esclusa
/ Unità
12,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore