890470-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ700E - 890470

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ700E - 890470
Rubix:999220630073904
Produttore:890470
EAN:3660338429798
890470-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ700E - 890470

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890470-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ700E - 890470


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento700 mm
Lunghezza interna663 mm
Lunghezza esterna713 mm
Spessore8 mm
3,43 IVA esclusa
/ Unità
4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione