889514-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2500E - 889514
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPC2500E - 889514
Rubix:999220630073346
Produttore:889514
EAN:3660338420672


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889514-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC2500E - 889514
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Lunghezza interna | 2417 mm |
| Lunghezza esterna | 2530 mm |
| Spessore | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore