9339-05680 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5680/5V2240 SUPERHC

Cinghia a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB5680/5V2240 SUPERHC
Rubix:999180400029557
Produttore:933905680
EAN:5400608075960
9339-05680 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5680/5V2240 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5680 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-05680 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5680/5V2240 SUPERHC


Gates Super HC™ PowerBand™ and Hi-Power™ PowerBand™ offrono una soluzione per trasmissioni in cui le singole cinghie vibrano, si ribaltano o saltano dalle pulegge. Sono costituite da diverse cinghie a V unite tra loro da una fascia di collegamento permanente ad alta resistenza, offrendo una soluzione più robusta e stabile rispetto a una singola cinghia.

Punti di forza

•Almeno il 40% di potenza in più rispetto alle cinghie a V di costruzione standard
Non richiedono una ritensionatura costante: meno manutenzione, meno tempi di inattività
Eccellente nella risoluzione dei problemi
Staticamente conduttive (ISO 1813 - fatta eccezione per 8VP) e pertanto utilizzabili nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/UE - ATEX
Disponibili su richiesta in set abbinati
Contattare il Servizio Clienti per dettagli
Conforme a REACH e RoHS 2

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento5680 mm
Lunghezza interna5680 mm
Lunghezza esterna5702 mm
Spessore13 mm
Materialecomposto elastomerico
€ 103,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore