Riferimenti
Optibelt:9 T2,5 / 330 AP
Rubix:999220117002248
Produttore:1041413


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 1041413-CINGHIA ALPHA POWER 330 T2.5 9 AP
Le potenti cinghie dentate optibelt ALPHA POWER sono il risultato di un costante sviluppo. La vasta esperienza acquisita con la cinghia dentata ALPHA TORQUE è stata messa a frutto in questa generazione di cinghie.Realizzata con una nuova mescola poliuretanica più resistente e durevole, le prestazioni di questa generazione sono fino al 30% superiori a quelle della precedente optibelt ALPHA TORQUE. Consentendo un design di trasmissione più compatto, l'optibelt ALPHA POWER riduce i costi, a partire da quelli di acquisto di nuove cinghie e pulegge. L'interazione ottimizzata tra il poliuretano, con una durezza di 88 Shore A, e il cavo d'acciaio fa sì che l'optibelt ALPHA POWER offra una soluzione estremamente economica per una gamma particolarmente ampia di applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 2,5 mm |
| Materiale | poliuretano termoindurente (pu) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 132 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione