POWERGRIP HTD 500 5M 20

Cinghia dentata HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:HTD 500 5M 20
Rubix:999200716018561
POWERGRIP HTD 500 5M 20

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : POWERGRIP HTD 500 5M 20


La forma curvilinea dei denti delle cinghie sincrone PowerGrip™ HTD™ garantisce una distribuzione del carico ottimizzata, con conseguente trasmissione di potenza elevata in applicazioni a bassa velocità e coppia elevata. Le cinghie PowerGrip™ HTD™ 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine da ufficio, utensili elettrici manuali e per applicazioni nell'industria chimica e di trasformazione. Le cinghie PowerGrip™ HTD™ 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Queste cinghie sincrone hanno un profilo dei denti curvilineo più ampio e robusto, per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate.

Punti di forza

-Denti elastomerici accuratamente formati e distanziati assicurano il corretto posizionamento nelle gole della puleggia
La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico complessivo più elevato
Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio e umidità

Applicazioni

Elettrodomestici;Macchine per ufficio;Utensili manuali elettrici;Per applicazioni nell'industria di trasformazione e chimica

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura5 mm
Numero di denti100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione