020420060147-CINGHIA ISORAN 480 H 150

Cinghia dentata ISORAN Tipo H (passo 12,7)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Megadyne:480H150
Rubix:999190100183116
Produttore:020420060147
020420060147-CINGHIA ISORAN 480 H 150
Riepilogo info tecniche
Profiloh
Lunghezza primitiva48 mm
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020420060147-CINGHIA ISORAN 480 H 150


Denti in policloroprene. Cinghia rinforzata con fibra di vetro per una grande flessibilità. Un rivestimento in nylon protegge la superficie dei denti. codice 075 = 19,10 mm codice 100 = 25,4 mm. codice 150 = 38,10 mm codice 200 = 50,8 mm. codice 300 = 76,2 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva48 mm
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecloroprene
Numero di denti96
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione