CINGHIA DENTATA HTD 640 8M 30

Cinghia dentata Mecaline HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:640-8M-30
Rubix:999230907004906
EAN:3660338509285
CINGHIA DENTATA HTD 640 8M 30
Riepilogo info tecniche
Profilohtd
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 640 8M 30


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
640mm (lunghezza) x passo 8M x 30mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti80
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,96 IVA esclusa
/ Unità
21,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione