CINGHIA DENTATA HTD 760 8M 50

Cinghia dentata Mecaline HTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:760-8M-50
Rubix:999230907004134
EAN:3660338510090
CINGHIA DENTATA HTD 760 8M 50

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva760 mm
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 760 8M 50


Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
760 mm (lunghezza) x 8M Pitch x 50 mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva760 mm
Larghezza cinghia50 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti95
34,17 IVA esclusa
/ Unità
41,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione