Riferimenti
Mecaline:840-8M-30
Rubix:999230907004094
EAN:3660338510533


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 840 8M 30
Le cinghie dentate Mecaline HTD passo 8M sono resistenti e adatte ad applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
840mm (lunghezza) x 8M passo x 30 mm (larghezza)
Punti di forza
Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per la trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 105 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione