9275-09099 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 36

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 2000 36
Rubix:160000000469183
Produttore:927509099
EAN:5412571231847
9275-09099 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09099 POLYCHAIN GT2 2000 8MGT 36


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Codice doganale40103900
554,04 IVA esclusa
/ Unità
675,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione