9275-09146 POLYCHAIN GT2 4000 8MGT 21

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 4000 21
Rubix:160000000469230
Produttore:927509146
EAN:5412571232110
9275-09146 POLYCHAIN GT2 4000 8MGT 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09146 POLYCHAIN GT2 4000 8MGT 21


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva4000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti500
Codice doganale40103900
€ 546,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione