9275-09330 POLYCHAIN GT2 4326 14MGT 90

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 4326 90
Rubix:160000000469369
Produttore:927509330
EAN:5414465328251
9275-09330 POLYCHAIN GT2 4326 14MGT 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09330 POLYCHAIN GT2 4326 14MGT 90


POLYCHAIN

Punti di forza

• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Lower maintenance costs thanks to a longer service life.
• Compact, light and cost-saving drives.
• Extremely resistant to tooth displacement.
• Lubrication is unnecessary.
• Static conductive according to ISO 5 3-standard and can be used environments with risk of explosion. Certificates are supplied at request.
• Suitable for HTD® type pulleys.

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti309
Codice doganale40103900
€ 5207,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6352,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione