9275-09034 POLYCHAIN GT2 800 8MGT 21

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 800 21
Rubix:160000000469130
Produttore:927509034
EAN:5412571231472
9275-09034 POLYCHAIN GT2 800 8MGT 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9275-09034 POLYCHAIN GT2 800 8MGT 21


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a coppia elevata e bassa velocità in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie rappresentano un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.

Punti di forza

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti100
Codice doganale40103900
€ 181,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione