9275-09170 POLYCHAIN GT2 1120 14MGT 37

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 1120 37
Rubix:160000000469247
Produttore:927509170
EAN:5412571232233
9275-09170 POLYCHAIN GT2 1120 14MGT 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09170 POLYCHAIN GT2 1120 14MGT 37


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.

Punti di forza

•Gates patented curvilinear tooth profile provides excellent positioning characteristics, noise reduction, high shear strength, and improved load carrying capacity
Robust carbon tensile cord combines minimal stretch with extraordinary strength and load carrying capacity, while absorbing shock and surge loads
Eliminates lubrication and re-tensioning to reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti80
Codice doganale40103900
€ 679,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 828,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione