Riferimenti
Gates:PC2 14MGT 1960 37
Rubix:160000000469287
Produttore:927509210
EAN:5412571232516




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1960 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9275-09210 POLYCHAIN GT2 1960 14MGT 37
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 si guida per una durata di vita lunga e affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1960 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1061,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1294,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione