9275-09193 POLYCHAIN GT2 1568 14MGT 20
Cinghia dentata Poly Chain GT2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PC2 14MGT 1568 20
Rubix:160000000469266
Produttore:927509193
EAN:5412571232387




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1568 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9275-09193 POLYCHAIN GT2 1568 14MGT 20
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a coppia elevata e bassa velocità in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un ingombro ridotto, un peso ridotto e un risparmio economico, Poly Chain GT2 ha una durata di vita lunga e affidabile.
Punti di forza
•Specially blended for adhesion to the cords and fabric
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1568 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 112 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 477,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 582,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione