9275-09059 POLYCHAIN GT2 1120 8MGT 36

Cinghia dentata Poly Chain GT2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 8MGT 1120 36
Rubix:160000000469151
Produttore:927509059
EAN:5412571231601
9275-09059 POLYCHAIN GT2 1120 8MGT 36

Riepilogo info tecniche

Profilogt2
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09059 POLYCHAIN GT2 1120 8MGT 36


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 è stata progettata per garantire prestazioni ottimali su trasmissioni a bassa velocità e coppia elevata in qualsiasi applicazione industriale. Questa cinghia leggera è caratterizzata da potenze superiori fino al 40% rispetto alle costruzioni precedenti, pur mantenendo la stessa lunga durata. Poly Chain GT2 funziona su pulegge Poly Chain GT. Queste cinghie sono un'ottima alternativa alle catene a rulli, in quanto non richiedono né ritensionamento né lubrificazione. Con un risparmio di spazio, di peso e di denaro, Poly Chain GT2 si guida per una lunga e affidabile durata di servizio.

Punti di forza

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric. This uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Flex fatigue life of aramid is exceptional, and its high impact strength withstands shocks and surge loading
The fabric covering the teeth is highly resistant to oil, chemicals, pollutants, corrosion and abrasion. It is exceptionally durable and remains fully operational under extreme temperatures from -54°C up to +85°C
The fabric facing reduces friction with the pulley, thereby minimising temperature build-up

Applicazioni

Industrial Application

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt2
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti140
Codice doganale40103900
€ 350,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione