9277-52810 POWERGRIP CTB 310 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:310 XL 025
Rubix:160000000466511
Produttore:927752810
EAN:5412571257328
9277-52810 POWERGRIP CTB 310 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva31 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-52810 POWERGRIP CTB 310 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva31 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti155
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)787,4 mm
Codice doganale40103900
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione