9277-52817 POWERGRIP CTB 352 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:352 XL 037
Rubix:160000000466513
Produttore:927752817
EAN:5412571257366
9277-52817 POWERGRIP CTB 352 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva35,2 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-52817 POWERGRIP CTB 352 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva35,2 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti176
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)894,08 mm
Codice doganale40103900
7,58 IVA esclusa
/ Unità
9,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione