9277-52894 POWERGRIP CTB 580 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:580 XL 037
Rubix:160000000466529
Produttore:927752894
EAN:5412571257885
9277-52894 POWERGRIP CTB 580 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva58 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-52894 POWERGRIP CTB 580 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva58 ''
Larghezza cinghia9,5 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti290
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)1473,2 mm
Codice doganale40103900
12,02 IVA esclusa
/ Unità
14,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione