9257-53050 POWERGRIP CTB 507 XH 400

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:507 XH 400
Rubix:160000000465969
Produttore:925753050
EAN:5412571226508
9257-53050 POWERGRIP CTB 507 XH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-53050 POWERGRIP CTB 507 XH 400


CINGHIA
Le cinghie dentate sincrone PowerGrip classiche Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti tradizionali a distribuzione, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) ai macchinari per impieghi gravosi (pompe dell’olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all’impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento del dente)
Numero di denti58
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1287,78 mm
Codice doganale40103900
€ 215,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione