9257-90061 POWERGRIP CTB 1120 XH 500

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1120 XH 500
Rubix:160000000465985
Produttore:925790061
EAN:5412571226782
9257-90061 POWERGRIP CTB 1120 XH 500

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva112 ''
Larghezza cinghia127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-90061 POWERGRIP CTB 1120 XH 500


CINGHIA

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva112 ''
Larghezza cinghia127 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Numero di denti128
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2844,8 mm
Codice doganale40103900
475,34 IVA esclusa
/ Unità
579,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione