Riferimenti
Optibelt:SL 380 T5 / 390
Rubix:999181000076838
Produttore:1793761


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T5 390/380
La cinghia dentata ad alte prestazioni optibelt ALPHA POWER è il risultato di uno sviluppo costante. La vasta esperienza maturata con la cinghia dentata ALPHA TORQUE è stata applicata a questa generazione di cinghie. Con una nuova mescola di poliuretano più resistente e durevole, questa generazione - rispetto alla precedente optibelt ALPHA TORQUE - presenta un aumento delle prestazioni fino al 30 %. L'optibelt ALPHA POWER consente soluzioni di trasmissione più compatte che riducono i costi anche nell'acquisto di nuove cinghie e pulegge. L'interazione ottimizzata dei componenti, il poliuretano con durezza di 88 Shore A e la corda in acciaio, garantisce che l'optibelt ALPHA POWER sia una soluzione altamente economica per un'ampia gamma di applicazioni
Punti di forza
•Lunga durata
Alta efficienza
Senza manutenzione
Alta efficienza
Senza manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 78 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione