9239-00120 POLYCHAIN CARBON VOLT 960 8MGTC 12

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 960 12
Rubix:160000000471000
Produttore:923900120
EAN:5414465489747
9239-00120 POLYCHAIN CARBON VOLT 960 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-00120 POLYCHAIN CARBON VOLT 960 8MGTC 12


La struttura brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendo questa soluzione la più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. In combinazione con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Punti di forza

Elevata capacità di potenza e prestazioni con una struttura leggera e pulita
Supporta un funzionamento esente da manutenzione e a risparmio energetico Design e costruzione brevettati
Rapido recupero della conversione di potenza

Applicazioni

Energia, agricoltura e industria petrolchimica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,054 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti120
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 109,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione