9239-01300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 21

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2400 21
Rubix:160000000471044
Produttore:923901300
EAN:5414465490996
9239-01300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-01300 POLYCHAIN CARBON VOLT 2400 8MGTC 21


La sua costruzione brevettata con rivestimento statico-conduttivo trasferisce la carica elettrostatica in modo sicuro alle trefoli di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendola l'opzione più sicura e più resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza trefoli di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza erogabile, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del retro. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione più che all'altezza della catena a rulli.

Punti di forza

•Alta capacità e prestazioni di potenza con una costruzione leggera e a funzionamento pulito
Supporta un funzionamento senza manutenzione e a risparmio energetico Progettazione e costruzione brevettate
Rapido ritorno dell'investimento nella conversione dell'azionamento

Applicazioni

Industrie energetiche, agricole e petrolchimiche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,233 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2400 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti300
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
366,22 IVA esclusa
/ Unità
446,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore