9239-05112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 37

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1568 37
Rubix:160000000471150
Produttore:923905112
EAN:5414465493171
9239-05112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-05112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 37


La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie antistatiche per la trasmissione di potenza sono una necessità in ambienti volatili, come quelli dell'industria energetica, agricola e petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato a fornire una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La struttura brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato di azionamento dell'applicazione, rendendolo l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del lato posteriore. In combinazione con le ruote dentate Gates Poly Chain® GT, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Punti di forza

Elevata capacità di potenza e prestazioni con una struttura leggera e pulita
Profilo dei denti curvilineo per una migliore distribuzione delle sollecitazioni e un carico complessivo più elevato
Rinforzo in fibra di carbonio per un'elevata resistenza e stabilità in lunghezza
Capacità equivalente a quella delle trasmissioni a catena a rulli della stessa larghezza
Funzionamento esente da manutenzione,
Resistente all'umidità, agli agenti chimici, agli inquinanti e all'abrasione
Si adatta perfettamente alle pulegge Poly Chain® con profilo GT
Garantisce un rapido ritorno sull'investimento nelle conversioni di trasmissione
Design e costruzione brevettati
Rapido ritorno sull'investimento nella conversione di trasmissione
Adatta per l'uso con i rulli di rinvio
Più silenziosa delle trasmissioni a catena a rulli
Efficienza fino al 99%.

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,44 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 879,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1072,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione