1523597-CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T2,5 265 9

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Optibelt:9 T2.5 / 265
Rubix:999240515002583
Produttore:1523597
1523597-CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T2,5 265 9

Riepilogo info tecniche

Profilot2,5
Lunghezza primitiva265 mm
Larghezza cinghia9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1523597-CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE T2,5 265 9


L'Optibelt Alpha Torque è realizzato in poliuretano resistente all'abrasione con una durezza di 86 Shore A. Le sue caratteristiche di base includono una resistenza agli oli insolitamente buona per il poliuretano, nonché una certa resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline. L'Optibelt Alpha Torque può essere rinforzato con cavi di tensione in acciaio, acciaio altamente flessibile, acciaio inox, aramide, poliestere o Vectran per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.

Punti di forza

Buona resistenza agli oli e agli agenti chimici
Ampia scelta di materiali per cavi di tensione
Disponibilità rapida
Cavo d'acciaio
Esente da manutenzione
Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot2,5
Lunghezza primitiva265 mm
Larghezza cinghia9 mm
Passo di dentatura2,5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti106
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza1,3 mm
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione