Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 150
Rubix:999181000056148
Produttore:1027224
EAN:4044978003072


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 150 12
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione