CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 816 12

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 816
Rubix:999200623015869
Produttore:1052475
EAN:4044978220141
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 816 12
Riepilogo info tecniche
Profiloat3
Lunghezza primitiva816 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 816 12


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva816 mm
Larghezza cinghia12 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,12 IVA esclusa
/ Unità
26,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione