Riferimenti
Optibelt:200 AT3 / 267
Rubix:999181000074920
Produttore:1006735
EAN:4044978003454


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 267 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 267/200
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 267 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente, trasparente (colato) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 89 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide |
| Certificato di collaudo EN 10204 - 3.1 | no |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione