MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 549/380

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 AT3 / 549
Rubix:999181000074962
Produttore:1016898
EAN:4044978165619
MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 549/380

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva549 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 549/380


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva549 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura9,525 mm
Materialepoliuretano colato (cast polyurethane) con membri di tensione
Numero di denti183
Materiale nucleo di trazionemembri di tensione in acciaio
Resistenza all'olio
440,32 IVA esclusa
/ Unità
537,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione