MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 816/380

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 AT3 / 816
Rubix:999200623016359
Produttore:1038412
EAN:4044978220196
MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 816/380

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva816 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 816/380


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva816 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano (duroplast 84 shore a, trasparente)
Angolo del dente50 °
Numero di denti272
Materiale nucleo di trazionearamide (anima di trazione, ø 0,3 mm)
Altezza1,9 mm
Resistenza all'oliosì
€ 633,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 772,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione