CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 267 6

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:6 AT3 / 267
Rubix:999181000056160
Produttore:1027236
EAN:4044978003348
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 267 6

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva267 mm
Larghezza cinghia6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 267 6


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva267 mm
Larghezza cinghia6 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano / acciaio
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione