CINGHIA POWERGRIP GT3 600 5MGT3 20
Cinghia di trasmissione HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT3 600 5MGT 20
Rubix:999210623014196




Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA POWERGRIP GT3 600 5MGT3 20
Le cinghie PowerGrip™ GT™3 sono realizzate con una combinazione di materiali molto avanzata, progettata per ridurre i costi iniziali e di esercizio. L'intera gamma di cinghie PowerGrip™ GT™3 è adatta sia per i nuovi progetti di trasmissione che per l'aggiornamento delle prestazioni delle trasmissioni esistenti. Ha una portata due volte superiore a quella delle cinghie RPP™ della concorrenza e dei suoi predecessori PowerGrip™ GT™ e HTD™, con la più ampia scelta di cinghie e pignoni del settore. I passi 2MGT, 3MGT e 5MGT sono ideali per azionamenti compatti di utensili manuali, macchine commerciali, elettrodomestici e azionamenti di servomotori ad alta precisione. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per le trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione, oppure per aggiornare le applicazioni di trasmissione a cinghia HTD™ esistenti.
Punti di forza
-Il profilo dei denti brevettato da Gates è progettato per l'uso con una specifica sagoma della scanalatura del pignone; La combinazione di denti della scanalatura del pignone e della cinghia aumenta la capacità, migliorando al contempo la registrazione
Mescola tecnicamente avanzata con cavo di trazione in fibra di vetro, denti e supporto elastomerici e rivestimento in nylon
Il cavo di trazione in fibra di vetro fornisce un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento
Il supporto elastomerico protegge i cavi dall'inquinamento ambientale e dall'usura da attrito
Il corpo in neoprene fornisce una protezione contro sporcizia, grasso, olio e umidità
Il rivestimento in nylon del dente offre una superficie durevole per una lunga durata
Il rivestimento in nylon a basso attrito protegge la superficie del dente dall'usura
PowerGrip™ GT™3 supera l'HTD™ nella resistenza del dente al cricco
Denti elastomerici formati con precisione e accuratamente distanziati
Azionamenti compatti, leggeri ed economici
Elevata resistenza al salto del dente
Non è necessaria la lubrificazione
Rumore di funzionamento ridotto
Mescola tecnicamente avanzata con cavo di trazione in fibra di vetro, denti e supporto elastomerici e rivestimento in nylon
Il cavo di trazione in fibra di vetro fornisce un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento
Il supporto elastomerico protegge i cavi dall'inquinamento ambientale e dall'usura da attrito
Il corpo in neoprene fornisce una protezione contro sporcizia, grasso, olio e umidità
Il rivestimento in nylon del dente offre una superficie durevole per una lunga durata
Il rivestimento in nylon a basso attrito protegge la superficie del dente dall'usura
PowerGrip™ GT™3 supera l'HTD™ nella resistenza del dente al cricco
Denti elastomerici formati con precisione e accuratamente distanziati
Azionamenti compatti, leggeri ed economici
Elevata resistenza al salto del dente
Non è necessaria la lubrificazione
Rumore di funzionamento ridotto
Applicazioni
Azionamenti compatti su utensili manuali, macchine aziendali, elettrodomestici e azionamenti per servomotori di alta precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione