9356-50313 POWERGRIP GT3 640 8MGT3 30

Cinghia di trasmissione POWERGRIP GT2 GATES

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT3 640 8MGT 30
Rubix:160000000468703
Produttore:935650313
EAN:5414465313387
9356-50313 POWERGRIP GT3 640 8MGT3 30

Riepilogo info tecniche

Profilogt2 tooth
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9356-50313 POWERGRIP GT3 640 8MGT3 30


Le cinghie Gates Twin Power sono dotate di rivestimento in nylon su entrambe le superfici dei denti e offrono la stessa capacità di carico su entrambi i lati della cinghia
La capacità della cinghia è pari a quella delle cinghie PowerGrip GT2 standard su un solo lato
La corda di trazione in fibra di vetro offre un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio e umidità
Elimina la lubrificazione e il ritensionamento per ridurre la manutenzione e la manodopera richiesta dall'azionamento.

Applicazioni

Tessile;carta;imballaggio;stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt2 tooth
Lunghezza primitiva640 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti80
Codice doganale40103900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione