7762-20305 CINGHIA POLIURETANO T5 305 16

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU T5 305 16
Rubix:160000000472644
Produttore:776220305
EAN:5414465218927
7762-20305 CINGHIA POLIURETANO T5 305 16

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva305 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-20305 CINGHIA POLIURETANO T5 305 16


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva305 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti61
Altezza2,2 mm
Codice doganale40103900
12,73 IVA esclusa
/ Unità
15,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione