7762-20526 CINGHIA POLIURETANO T5 525 20

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU T5 525 20
Rubix:160000000472836
Produttore:776220526
EAN:5414465220319
7762-20526 CINGHIA POLIURETANO T5 525 20

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva525 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-20526 CINGHIA POLIURETANO T5 525 20


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva525 mm
Larghezza cinghia20 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepu
Numero di denti105
Codice doganale40103900
18,14 IVA esclusa
/ Unità
22,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione