7762-20725 CINGHIA POLIURETANO T5 720 16

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:PU T5 720 16
Rubix:160000000473022
Produttore:776220725
EAN:5414465221392
7762-20725 CINGHIA POLIURETANO T5 720 16
Riepilogo info tecniche
Profilot5
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-20725 CINGHIA POLIURETANO T5 720 16


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepu
Numero di denti144
Codice doganale40103900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,75 IVA esclusa
/ Unità
24,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione