7762-21103 CINGHIA POLIURETANO T5 1100 10

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU T5 1100 10
Rubix:160000000473191
Produttore:776221103
EAN:5414465222283
7762-21103 CINGHIA POLIURETANO T5 1100 10

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-21103 CINGHIA POLIURETANO T5 1100 10


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva1100 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepu
Numero di denti220
Codice doganale40103900
18,01 IVA esclusa
/ Unità
21,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione