7761-20200 MANICOTTO POLIURETANO T5 200 200MM

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:T5-200
Rubix:160000000472327
EAN:5414465214417
7761-20200 MANICOTTO POLIURETANO T5 200 200MM

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva200 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7761-20200 MANICOTTO POLIURETANO T5 200 200MM


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Belts are designed for light power transmission.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva200 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti40
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza2,2 mm
Codice doganale40103900
108,97 IVA esclusa
/ Unità
132,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione