7761-21000 MANICOTTO POLIURETANO T5 1000 380MM

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:T5-1000
Rubix:160000000472392
EAN:5414465888977
7761-21000 MANICOTTO POLIURETANO T5 1000 380MM

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7761-21000 MANICOTTO POLIURETANO T5 1000 380MM


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Toothed flat belt SYNCHRO POWER coil GATES

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Angolo del dente40 °
Numero di denti200
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza2,2 mm
Resistenza all'olio
Temperatura di esercizio massima70 °C
Codice doganale40103900
419,95 IVA esclusa
/ Unità
512,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore