7762-31015 CINGHIA POLIURETANO T10 1010 25

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU T10 1010 25
Rubix:160000000473735
Produttore:776231015
EAN:5414465224836
7762-31015 CINGHIA POLIURETANO T10 1010 25

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva1010 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-31015 CINGHIA POLIURETANO T10 1010 25


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva1010 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti101
Codice doganale40103900
44,15 IVA esclusa
/ Unità
53,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione