Riferimenti
Gates:T10-1320-x
Rubix:160000000473840
EAN:5414465625183


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1320 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T10 1320 PU
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1320 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 132 |
| Materiale nucleo di trazione | corda in acciaio o aramide (continuously wound) |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo t10 (denti metrico) |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione