Riferimenti
Gates:AT5-280-x
Rubix:160000000474286
EAN:5414465625664


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 280 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO AT5 280 PU
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 280 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 56 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corde d'acciaio) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at (at design) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione