7762-50341 CINGHIA POLIURETANO AT5 340 10

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU AT5 340 10
Rubix:160000000474052
Produttore:776250341
EAN:5414465226984
7762-50341 CINGHIA POLIURETANO AT5 340 10

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Lunghezza primitiva340 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-50341 CINGHIA POLIURETANO AT5 340 10


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Belts are designed for light power transmission.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Lunghezza primitiva340 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti68
Codice doganale40103900
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione