7762-51502 CINGHIA POLIURETANO AT5 1500 16
Cinghia in poliuretano Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:PU AT5 1500 16
Rubix:160000000474274
Produttore:776251502
EAN:5414465228094


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1500 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7762-51502 CINGHIA POLIURETANO AT5 1500 16
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1500 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 300 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione