7762-60737 CINGHIA POLIURETANO AT10 730 20

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PU AT10 730 20
Rubix:160000000474342
Produttore:776260737
EAN:5414465498183
7762-60737 CINGHIA POLIURETANO AT10 730 20

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva730 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-60737 CINGHIA POLIURETANO AT10 730 20


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva730 mm
Larghezza cinghia20 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepu
Numero di denti73
Codice doganale40103900
27,77 IVA esclusa
/ Unità
33,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore