7761-60960 MANICOTTO POLIURETANO AT10 960 380MM

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:AT10-960
Rubix:160000000472502
EAN:5414465215896
7761-60960 MANICOTTO POLIURETANO AT10 960 380MM

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7761-60960 MANICOTTO POLIURETANO AT10 960 380MM


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Belts are designed for light power transmission.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva960 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti96
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza4,5 mm
Codice doganale40103900
659,71 IVA esclusa
/ Unità
804,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione